Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 630730 Schuh CONQUEST BLACK CTX HIGH S3 WR CI HI HRO SRC schwarz,42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma 630730 Schuh CONQUEST BLACK CTX HIGH S3 WR CI HI HRO SRC schwarz,42
Puma 630730 Schuh CONQUEST BLACK CTX HIGH S3 WR CI HI HRO SRC schwarz,42
Puma 630730 Schuh CONQUEST BLACK CTX HIGH S3 WR CI HI HRO SRC schwarz,42
Artikel-Nr.:
     1955-39976808002
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     630730200000042
EAN/GTIN:
     4051428079396
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma 630730 CONQUEST BLACK CTX HIGH S3 WR CI HI HRO SRC schwarz,42 Klassischer Outdoor-Look verbunden mit effizienter Sicherheit. Die neuen SCUFF CAPS EVO von PUMA SAFETY zeichnen sich mit ihrer Fiberglaskappe und dem BreathActive Funktionsfutter als leichte und atmungsaktive, aber durch den 17 cm hohen Schaft und den FAP Durchtrittschutz, als sehr sichere Sicherheitsschuhe aus. Mit dem Obermaterial aus einem hochwertigen, geölten Vollrindleder in zeitlosem schwarz bleibt mit dem CONQUEST BLK CTX HIGH auch bei gewerblichem Einsatz ein modebewusster Look im Mittelpunkt. Außerdem ist er mit einer atmungsaktiven und wasserabweisenden COA.TEX Membran ausgestattet. Die SCUFF CAPS EVO Gummisohle bleibt gegen Hitze bis zu 300°C beständig und ist selbst auf unbefestigtem Untergrund rutschfest.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
630730200000042
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma arbeitsschuh 42 s3, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,29*
€ 109,68*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 92,61*
€ 109,70*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 111,24*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,15*
€ 112,77*
€ 4,90*
ab € 84,79*
€ 116,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,77*
€ 134,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,59*
€ 130,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,41*
€ 121,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,88*
€ 118,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,15*
€ 110,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,97*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.