Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 643860 XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC grau/blau,41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma 643860 XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC grau/blau,41
Puma 643860 XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC grau/blau,41
Puma 643860 XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC grau/blau,41
Artikel-Nr.:
     1955-39976808799
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     643860826000041
EAN/GTIN:
     4051428075442
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma 643860 XCITE GREY LOW S1P ESD HRO SRC grau/blau,41

NEXT LEVEL OF CUSHIONING

Mit der nächsten Generation der MOTION PROTECT Linie hat PUMA SAFETY wieder genau den Puls der Zeit getroffen. Hinter der design-award verdächtigen Optik verbirgt sich ein ganzes Powerpaket an innovativer Ausstattung und Komfort.Durch die außergewöhnliche Sohlenkonstruktion mit einer zweifachgeschäumten Mittelsohle aus IMPULSE.FOAM in unterschiedlichen Dichten ist der XCITE GREY LOW für lange Arbeitstage mit viel Stehen und Laufen hervorragend geeignet. Dabei fängt der IMPULSE.FOAM® der Zwischensohle nicht nur die Aufprallkräfte ab, sondern gibt gleichzeitig bis zu 55% der Energie aktiv an den Träger zurück.Die bis zu 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle (HRO, SRC) gibt bei jedem Schritt Sicherheit und ist zudem äußerst strapazierfähig.Der Schaft aus SAFETY KNIT umschließt den Fuß wie eine Socke und bietet so Halt ohne einzuengen.Dank dem evercusion®BA Fußbett wird der Fuß in seiner natürlichen Abrollbewegung unterstützt. Der hoch atmungsaktive evercushion® Schaumstoff transportiert Schweiß ab und sorgt für ein angenehmes Mikroklima im Schuh. Die anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung schützt Gelenke und Bänder vor Verletzungen.Außerdem ist der XCITE GREY LOW mit einem elastischen Schnellschnür-System ausgestattet. So braucht sich der Träger um die perfekte Schuhbindung und um offene Schuhbänder keine Gedanken mehr zu machen. Zusätzlich liegen jedem Schuhkarton ein Paar konventionelle Schnürsenkel bei.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
643860826000041
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau/blau
Groesse:
41
Norm:
S1P
Produktart:
Sicherheitsschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 104,03*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 83,52*
€ 104,46*
pro Paar
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 106,23*
2 Tage
2
pro Paar
€ 5,90*
ab € 89,01*
€ 107,67*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 109,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,46*
€ 124,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,17*
€ 119,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,83*
€ 109,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,43*
€ 107,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,52*
€ 99,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.