| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976809542 Herst.-Nr.: 654750300000043 EAN/GTIN: 4051428103657 |
| |
|
| | |
| BRENO LOW blau,43 ALBATROS BRENO LOW Lightweight-Sneaker im angesagt-sportlichen Streetstyle-Look gefällig? Dann ist der BRENO LOW perfekt für Dich! Der ultra leichte Sneaker ist absolut alltagstauglich, vielfältig kombinierbar und die perfekte Ergänzung zu vielen Looks und Anlässen. Spotlich-elegant zu Jeans und Jackett, im Stilbruch mit aufgekrempelter Chino oder einfach zu T-Shirt und Hoodie lässt er Dich absolut stilsicher auftreten.Das pflegeleichte Obermaterial ist pflegeleicht und atmungsaktiv, die Sohle ist wunderbar biegsam und die weiche Polsterung an Kragen und Zunge macht den BRENO LOW zusätzlich komfortabel.Übrigens: der BRENO LOW ist vegan! Du bekommst ihn in den Größen 41-46 in zwei angesagten Farbkombinationen. hochwertiges Veloursleder mit atmungsaktivem Sandwich-Mesh biegsame, rutschfeste Gummilaufsohle atmungsaktives Funktionsfutter anatomisch geformtes Fußbett, herausnehmbar Senkel Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 654750300000043 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau | Groesse: | 43 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 30,28* | € 41,66* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,25* | € 68,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|