Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros 654750 BRENO LOW grau,46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros 654750 BRENO LOW grau,46
Albatros 654750 BRENO LOW grau,46
Artikel-Nr.:
     1955-39976809552
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     654750800000046
EAN/GTIN:
     4051428103756
BRENO LOW grau,46 ALBATROS BRENO LOW Lightweight-Sneaker im angesagt-sportlichen Streetstyle-Look gefällig? Dann ist der BRENO LOW perfekt für Dich! Der ultra leichte Sneaker ist absolut alltagstauglich, vielfältig kombinierbar und die perfekte Ergänzung zu vielen Looks und Anlässen. Spotlich-elegant zu Jeans und Jackett, im Stilbruch mit aufgekrempelter Chino oder einfach zu T-Shirt und Hoodie lässt er Dich absolut stilsicher auftreten.Das pflegeleichte Obermaterial ist pflegeleicht und atmungsaktiv, die Sohle ist wunderbar biegsam und die weiche Polsterung an Kragen und Zunge macht den BRENO LOW zusätzlich komfortabel.Übrigens: der BRENO LOW ist vegan! Du bekommst ihn in den Größen 41-46 in zwei angesagten Farbkombinationen. hochwertiges Veloursleder mit atmungsaktivem Sandwich-Mesh biegsame, rutschfeste Gummilaufsohle atmungsaktives Funktionsfutter anatomisch geformtes Fußbett, herausnehmbar Senkel
Weitere Informationen:
Werksnummer:
654750800000046
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,78*
€ 50,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,09*
€ 48,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.