Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros 676450 VIVARO BROWN CTX MID braun,45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros 676450 VIVARO BROWN CTX MID braun,45
Albatros 676450 VIVARO BROWN CTX MID braun,45
Albatros 676450 VIVARO BROWN CTX MID braun,45
Artikel-Nr.:
     1955-39976809743
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     676450400000045
EAN/GTIN:
     4051428099936
VIVARO BROWN CTX MID braun,45 676450 VIVARO BROWN CTX MID Du liebst lange Wanderungen, Trekkingtouren und Trails und bevorzugst knöchelhohe Schuhe mit gutem Halt und perfekter Dämpfung? Dann ist der VIVARO BROWN CTX MID aus hochwertigem Veloursleder perfekt für dich. Dank seines Funktionsfutters mit COA.TEX® Membran ist er sowohl wasserabweisend als auch atmungsaktiv und der Stoßschutz im Zehenbereich macht ihn robust und langlebig. Trotz der griffigen und stark profilierten Gummilaufsohle, mit der du auf allen Wanderwegen perfekten Grip hast, ist der VIVARO BROWN CTX MID überraschend leicht und biegsam. Das herausnehmbare, anatomisch geformte Fußbett und die weiche Polsterung an Kragen und Zunge machen den VIVARO BROWN CTX MID zu einem bequemen Wanderschuh, den du den ganzen Tag lang tragen kannst. Du bekommst ihn in den Größen 41 – 46! Veloursleder biegsame, rutschfeste Gummilaufsohle Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran anatomisch geformtes Fußbett Senkel
Weitere Informationen:
Werksnummer:
676450400000045
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,87*
€ 68,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,13*
€ 65,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,29*
€ 62,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,59*
€ 61,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,42*
€ 60,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,60*
€ 49,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.