| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976809750 Herst.-Nr.: 676460834000045 EAN/GTIN: 4051428107112 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VIVARO GREY CTX MID anthrazit/blau,45 VIVARO GREY CTX MID Wanderungen, Trekkingtouren und lange Trails sind genau dein Ding? Du bevorzugst für deine Ausflüge knöchelhohe Schuhe mit guter Dämpfung und sicherem Halt? Dann ist der VIVARO GREY CTX MID aus hochwertigem Veloursleder der richtige Schuh für dich. Mit seiner biegsamen, griffigen und gleichzeitig stark profilierten Gummilaufsohle hast du sichern Halt, auch auf unwegsamen Gelände und unbefestigten Wegen – dabei ist VIVARO GREY CTX MID überraschend leicht und biegsam. Für ein ausgeglichenes Klima im Schuh sorgt das Funktionsfutter mit COA.TEX® Membran, das den Schuh sowohl wasserabweisend, als auch atmungsaktiv macht. Mit der extra Polsterung an Kragen und Zunge und dem herausnehmbaren, anatomisch geformten Fußbett ist der VIVARO GREY CTX MID so komfortabel, dass du ihn auch auf langen Tagesmärschen tragen kannst. Erhältlich ist er in den Größen 41 – 46. Veloursleder biegsame, rutschfeste Gummilaufsohle Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran anatomisch geformtes Fußbett Senkel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werksnummer: | 676460834000045 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazit/blau | Groesse: | 45 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |