Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros 677700 TRENTO CTX MID O2 WR HRO SRC taupe,39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros 677700 TRENTO CTX MID O2 WR HRO SRC taupe,39
Albatros 677700 TRENTO CTX MID O2 WR HRO SRC taupe,39
Albatros 677700 TRENTO CTX MID O2 WR HRO SRC taupe,39
Artikel-Nr.:
     1955-39976809825
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     677700440000039
EAN/GTIN:
     4051428100199
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TRENTO CTX MID O2 WR HRO SRC taupe,39 677700 TRENTO CTX MID O2 WR HRO SRC Ideal für Freizeit und Beruf: der TRENTO CTX MID Berufsschuh für Damen und Herren mit wasserabweisender und atmungsaktiver COA.TEX Membran ist dank der angenehmen Schaft-, Kragen- und Laschenpolsterung sowie der anatomisch geformten comfit® AIR Einlegesohle nicht nur super bequem – die rutschfeste Sohle garantiert dir auch sicheren Halt und perfekten Grip auf verschiedenen Untergründen. Dabei ist dir perfekte Dämpfung sowie Stabilität und Komfort bei jedem Schritt garantiert. Das macht sie auch für Tage, an denen du länger auf den Beinen bist, super geeignet. Du bekommst ihn in den Größen 36-47! hochwertiges Veloursleder XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle Senkel
Weitere Informationen:
Werksnummer:
677700440000039
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
taupe
Groesse:
39
Norm:
O2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 86,97*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 64,87*
€ 86,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,98*
€ 103,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,65*
€ 99,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,15*
€ 94,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,52*
€ 93,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.