Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meindl 678450 STOWE LADY GTX braun,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Meindl 678450 STOWE LADY GTX braun,5
Meindl 678450 STOWE LADY GTX braun,5
Artikel-Nr.:
     1955-39976809929
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     678450400000005
EAN/GTIN:
     4033157629226
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STOWE LADY GTX braun,5 678450 STOWE LADY GTX Meindl gilt als Traditionshersteller aus Bayern und fertig schon seit den 80er Jahren hochwertige Schuhe, vor allem aber bekannt im Bereich Trekking. Diese zeichnen sich durch Langlebigkeit und Material wie Gore Tex aus. gewachstes Nubukleder VIBRAM® IceTrec Sohle Funktionsfutter mit wasserabweisender und atmungsaktiver GORE-TEX® Membran zwei verschiedene auswechselbare Einlegesohlen (eine aus Leder, eine aus Lammfell), Innensohle aus vegetabil gegerbtem Leder Senkel
Weitere Informationen:
Werksnummer:
678450400000005
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 177,48*
€ 227,30*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 216,09*
€ 266,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 227,30*
€ 270,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 222,20*
€ 264,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 201,37*
€ 239,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 193,17*
€ 229,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 177,48*
€ 211,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.