Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA PF400MP Tauchpumpenaufsatz PF400MP Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA PF400MP Tauchpumpenaufsatz PF400MP Zubehör
MAKITA PF400MP Tauchpumpenaufsatz PF400MP Zubehör
Artikel-Nr.:
     1955-39976810103
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PF400MP
EAN/GTIN:
     0088381777070
Makita PF400MP Tauchpumpenaufsatz PF400MP Zubehör
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PF400MP
Werksnummer:
PF400MP
Länge netto mm:
751,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
2,125000
Länge brutto mm:
751,00
Breite brutto mm:
270,00
Höhe brutto mm:
150,00
Gewicht brutto Kg:
2,125000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,41*
€ 206,22*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 172,52*
€ 206,80*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,06*
€ 211,07*
Frei Haus
ab € 182,93*
€ 212,43*
Frei Haus
ab € 183,74*
€ 220,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,26*
€ 237,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.