Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UR014GZ Akku-Freischneider 40V max., Rundgriff (ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UR014GZ Akku-Freischneider 40V max., Rundgriff (ohne Akku, ohne Ladegerät
Makita UR014GZ Akku-Freischneider 40V max., Rundgriff (ohne Akku, ohne Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1955-39976810110
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UR014GZ
EAN/GTIN:
     0088381777612
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Autobatterieladegerät
Makita UR014GZ Akku-Freischneider 40V max., Rundgriff (ohne Akku, ohne Ladegerät) SystemKIT 40V max.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UR014GZ
Werksnummer:
UR014GZ
Länge netto mm:
1975,00
Breite netto mm:
282,00
Höhe netto mm:
177,00
Gewicht netto Kg:
9,392000
Länge brutto mm:
1975,00
Breite brutto mm:
282,00
Höhe brutto mm:
177,00
Gewicht brutto Kg:
9,392000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SystemKIT 40V max.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 411,54*
€ 474,61*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,86*
€ 475,95*
Frei Haus
ab € 416,08*
€ 477,60*
Frei Haus
ab € 421,61*
€ 482,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,07*
€ 495,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,95*
€ 566,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,64*
€ 541,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,52*
€ 512,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,93*
€ 505,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,86*
€ 478,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.