Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 301171-896 Schweres Langarm-T-Shirt 7071 GTM Gr.2XL Grau/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 301171-896 Schweres Langarm-T-Shirt 7071 GTM Gr.2XL Grau/Schwarz
FRISTADS 301171-896 Schweres Langarm-T-Shirt 7071 GTM Gr.2XL Grau/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976838979
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     301171-896-2XL
EAN/GTIN:
     7322304201734
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts xxl
FRISTADS 301171-896 Schweres Langarm-T-Shirt 7071 GTM Gr.2XL Grau/Schwarz Teilweise recyceltes Material / Rippenstrick am Hals und an den Ärmeln / Lange Raglanärmel / Leasing-Wäsche getestet nach ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
301171-896-2XL
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Grau/Schwarz
Groesse:
2XL
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.