Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 140F62-3 Saugschlauch 32mm 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 140F62-3 Saugschlauch 32mm 1,0m
Makita 140F62-3 Saugschlauch 32mm 1,0m
Artikel-Nr.:
     1955-39976840034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     140F62-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Makita 140F62-3 Saugschlauch 32mm 1,0m
Weitere Informationen:
Werksnummer:
140F62-3
Länge netto mm:
1190,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,406000
Länge brutto mm:
1190,00
Breite brutto mm:
65,00
Höhe brutto mm:
65,00
Gewicht brutto Kg:
0,406000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.