| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976840289 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: E-06557 EAN/GTIN: 0088381569507 |
| |
|
| | |
| Makita E-06557 Betonbohrer 12x250 mm Weitere Informationen: | | Werksnummer: | E-06557 | Länge netto mm: | 315,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 12,00 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Länge brutto mm: | 315,00 | Breite brutto mm: | 50,00 | Höhe brutto mm: | 12,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,86* | € 2,92* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,99* | € 3,01* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,42* | € 3,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,31* | € 3,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,27* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|