| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976840359 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: WL00000313 EAN/GTIN: 0088381121248 |
|
|
| | |
| Makita WL00000313 Steckernetzteil Weitere Informationen: | | Werksnummer: | WL00000313 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,554000 | Länge brutto mm: | 250,00 | Breite brutto mm: | 80,00 | Höhe brutto mm: | 80,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,554000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,96* | € 80,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,71* | € 80,94* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,02* | € 83,50* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,87* | € 86,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,80* | € 89,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|