| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976840454 Herst.-Nr.: 27400-46 EAN/GTIN: 4043692461175 |
| |
|
| | |
| Atlas 27400-46 Sandale RUNNER 145 ESD - S1P - W10 - Gr.46 black, white Mesh-Obermaterial SPORTY SOHLENSYSTEM Stahlkappe Spitzenschutz aktiv-X Funktionsfutter Gerade im Arbeitsalltag, bei hohenkörperlichen Belastungen, werdentemperaturregulierende Eigenschaftennicht nur verlangt, sondern erwartet.Das aktiv-X Funktionsfutter steht fürhöchste Qualität, innovativer Technologieund bietet dem Träger eine dauerhafte,aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wiedertrocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011311 | Werksnummer: | 27400-46 | Ursprungsland: | BR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | black, white | Groesse: | 46 | Norm: | S1P | Material: | Mesh-Obermaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, atlas sandale gr.43 s1p, sandalen, atlas sandale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 82,89* | € 104,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 88,88* | € 111,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 88,39* | € 114,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 91,45* | € 115,46* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 91,25* | € 115,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|