Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND 0921-09 *RED WIRE* STRONGHAND® HANDSCHUHE *RED WIRE* STRONGHAND® GLOV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STRONGHAND 0921-09 *RED WIRE* STRONGHAND® HANDSCHUHE *RED WIRE* STRONGHAND® GLOV
STRONGHAND 0921-09 *RED WIRE* STRONGHAND® HANDSCHUHE *RED WIRE* STRONGHAND® GLOV
Artikel-Nr.:
     1955-39976851621
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0921-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
STRONGHAND 0921-09 *RED WIRE* STRONGHAND® HANDSCHUHE *RED WIRE* STRONGHAND® GLOVES NATURLATEX, ROT, ELEKTRIKER HANDSCHUHE, KLASSE 1, KAT III Norm: EN 60903:2003, KAT IIIMaterial: Naturlatex, rotStärke: ca. 2,1 mmLänge: ca. 41 cmPrüfspannung: AC 7500V, Klasse 1Größen: 9, 10, 11• Anatomische Passform• mit Lichtbogenüberschlagschutz gemäß EN 61482-1-2• spezielle Naturkautschukmischung • paarweise Norm: EN 60903:2003, KAT IIIMaterial: Latex, redStrength: ca. 2,1 mmLength: ca. 41 cmMax. voltage: AC 7500V, Class 1Sizes: 9, 10, 11• specially treated high-grade natural rubber compounds for assured electrical protection• Superior anatomical construction
Weitere Informationen:
Werksnummer:
0921-09
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 35,894* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 440,60*
€ 524,314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 422,40*
€ 502,656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,53*
€ 470,6807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,44*
€ 462,2436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 358,94*
€ 427,1386
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.