Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE 21831-26 *TOLOSA* STRETCH-BUNDHOSE *TOLOSA* STRETCH TROUSERS ELYSEE® SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE 21831-26 *TOLOSA* STRETCH-BUNDHOSE *TOLOSA* STRETCH TROUSERS ELYSEE® SCHW
ELYSEE 21831-26 *TOLOSA* STRETCH-BUNDHOSE *TOLOSA* STRETCH TROUSERS ELYSEE® SCHW
Artikel-Nr.:
     1955-39976851711
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     21831-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Stretch-Hose
Stretchhose
ELYSEE 21831-26 *TOLOSA* STRETCH-BUNDHOSE *TOLOSA* STRETCH TROUSERS ELYSEE® SCHWARZ EN 13758-2 Norm: EN 13758-2 Obermaterial: 100% Polyester Gewicht: ca. 210 g/m²Verstärkung: 100% PolyesterFarbe: schwarz Größen: 24- 30, 44 - 64 • sehr bequemer elastischer Stoff mit 4-Wege Stretch, der für eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit sorgt• der Oberstoff norm: EN 13758-2 shell fabric: 100% polyester fabric weight: ca. 210 g/m²reinforcement: 100% polyestercolour: blacksizes: 24- 30, 44 - 64 • very comfortable elastic fabric with a 4-way stretch, which provides an unparalleled freedom of movement• the shell
Weitere Informationen:
Werksnummer:
21831-26
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,30
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
0,700000
Länge brutto mm:
0,40
Breite brutto mm:
0,30
Höhe brutto mm:
0,10
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: elysee bundhose, bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.