Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARWID Warnschutz Parka High Visibility ELYSEE® Gelb/Grau 22421-2 Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARWID Warnschutz Parka High Visibility ELYSEE® Gelb/Grau 22421-2 Gr.L
ARWID Warnschutz Parka High Visibility ELYSEE® Gelb/Grau 22421-2 Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-39976851801
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22421-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
ELYSEE 22421-2 *ARWID* WARNSCHUTZ PARKA *ARWID* HIGH VISIBILITY PARKA ELYSEE® GELB/GRAU EN ISO 20471 Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 4/4/X, EN ISO 13688Obermaterial: 100% Polyester, RipstopAtmungsaktivität:10.000 g/m²/24 hWassersäule:10.000 mmFutter: 100% PolyesterFarbe: gelb/grauGrößen: XS-4XL• Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, a Norm: EN ISO 20471 class 3, EN 343 class 4/4/X, EN ISO 13688shell fabric: 100% polyester, ripstopbreathability: 10.000 g/m²/24 hwater column: 10.000 mmlining: 100% polyestercolour: yellow/greysizes: XS-4XL• the ripstop shell fabric is wind- and waterproof,
Weitere Informationen:
Werksnummer:
22421-2
Länge netto mm:
0,62
Breite netto mm:
0,44
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
1,500000
Länge brutto mm:
0,62
Breite brutto mm:
0,44
Höhe brutto mm:
0,15
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 57,96*
€ 76,84*
€ 5,95*
ab € 68,23*
€ 88,87*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 70,91*
€ 90,62*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 71,73*
€ 92,80*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 64,11*
€ 93,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.