Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE 22431-00 *HERWIN* WARNSCHUTZ PARKA *HERWIN* HIGH VISIBILITY PARKA ELYSEE®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE 22431-00 *HERWIN* WARNSCHUTZ PARKA *HERWIN* HIGH VISIBILITY PARKA ELYSEE®
ELYSEE 22431-00 *HERWIN* WARNSCHUTZ PARKA *HERWIN* HIGH VISIBILITY PARKA ELYSEE®
Artikel-Nr.:
     1955-39976851819
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22431-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
ELYSEE 22431-00 *HERWIN* WARNSCHUTZ PARKA *HERWIN* HIGH VISIBILITY PARKA ELYSEE® ORANGE/GRAU EN ISO 20471 Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 4/4/X, EN ISO 13688Obermaterial: 100% Polyester, RipstopAtmungsaktivität:10.000 g/m²/24 hWassersäule:10.000 mmFutter: 100% PolyesterFarbe: orange/grauGrößen: XS-4XL• Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, Norm: EN ISO 20471 class 3, EN 343 class 4/4/X, EN ISO 13688shell fabric: 100% polyester, ripstopbreathability: 10.000 g/m²/24 hwater column: 10.000 mmlining: 100% polyestercolour: orange/greysizes: XS-4XL• the ripstop shell fabric is wind- and waterproof,
Weitere Informationen:
Werksnummer:
22431-00
Länge netto mm:
0,62
Breite netto mm:
0,44
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
1,500000
Länge brutto mm:
0,62
Breite brutto mm:
0,44
Höhe brutto mm:
0,15
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,95*
€ 78,15*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 58,35*
€ 78,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.