Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE 22777-58 *DOUGLASIE* SCHNITTSCHUTZBUNDHOSE ROT/SCHWARZ/GELB *DOUGLASIE* C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE 22777-58 *DOUGLASIE* SCHNITTSCHUTZBUNDHOSE ROT/SCHWARZ/GELB *DOUGLASIE* C
ELYSEE 22777-58 *DOUGLASIE* SCHNITTSCHUTZBUNDHOSE ROT/SCHWARZ/GELB *DOUGLASIE* C
Artikel-Nr.:
     1955-39976852056
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22777-58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Forstschutz-Hose
Forstschutzhose
Schnittschutz-Hose
Schnittschutzhose
ELYSEE 22777-58 *DOUGLASIE* SCHNITTSCHUTZBUNDHOSE ROT/SCHWARZ/GELB *DOUGLASIE* CHAINSAW PROTECTION TROUSERS ELYSEE® EN ISO 11393-2, FORM A Norm: EN ISO 11393 Teil 2, Klasse 1,Schutzbereich Form A, FPA-anerkanntObermaterial: 100% Polyester Einsätze: 100% Polyester Farbe: rot/schwarz/gelb abgesetzt Größen: 24–30, 44–64, 90–110• KWF-Standard anerkannt• Material ist wasser-, öl- und schmutzabweis norm: EN ISO 11393 part 2, class 1, protection area form A, FPA approvedshell fabric: 100% polyesterinserts: 100% polyestercolour: red/black/yellowsizes: 24–30, 44–64, 90–110• KWF-Standard approved• water and oil repellent fabric• DPLF-tested cut protectio
Weitere Informationen:
Werksnummer:
22777-58
Länge netto mm:
0,58
Breite netto mm:
0,39
Höhe netto mm:
0,21
Gewicht netto Kg:
1,650000
Länge brutto mm:
0,58
Breite brutto mm:
0,39
Höhe brutto mm:
0,21
Gewicht brutto Kg:
1,650000
Ursprungsland:
Tunesien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.