Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERO 22884-160L *BERNHOLD* FR GÜRTEL *BERNHOLD* FR BELT HERO® SCHWARZ Norm: Mat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERO 22884-160L *BERNHOLD* FR GÜRTEL *BERNHOLD* FR BELT HERO® SCHWARZ Norm: Mat
HERO 22884-160L *BERNHOLD* FR GÜRTEL *BERNHOLD* FR BELT HERO® SCHWARZ Norm: Mat
Artikel-Nr.:
     1955-39976852071
Hersteller:
     Hero Electronics
Herst.-Nr.:
     22884-160L
EAN/GTIN:
     k.A.
HERO 22884-160L *BERNHOLD* FR GÜRTEL *BERNHOLD* FR BELT HERO® SCHWARZ Norm: Material geprüft nach EN 11612 A1Industriewäschegeeignet nach EN ISO 15797Material Gürtel: 58% Polyester, 23% Modacryl, 19% BaumwolleMaterial Schließe und Endstück: Polyamid Farbe: schwarzGrößen: 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140 cm / 150cm norm: material tested according to EN 11612 A1industrial laundry safe according to EN ISO 15797belt material: 58% polyester, 23% modacrylic, 19% cottonmaterial buckle and end piece: polyamide colour: blacksizes: 90cm / 100cm / 110cm / 120cm / 130cm / 140
Weitere Informationen:
Werksnummer:
22884-160L
Länge netto mm:
0,15
Breite netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
0,092300
Länge brutto mm:
0,15
Breite brutto mm:
0,10
Gewicht brutto Kg:
0,092300
Ursprungsland:
Spanien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.