Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE 23392-5 *PALNI* MULTINORM BUNDJACKE *PALNI* MULTIRISK JACKET ELYSEE, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE 23392-5 *PALNI* MULTINORM BUNDJACKE *PALNI* MULTIRISK JACKET ELYSEE, GRAU
ELYSEE 23392-5 *PALNI* MULTINORM BUNDJACKE *PALNI* MULTIRISK JACKET ELYSEE, GRAU
Artikel-Nr.:
     1955-39976852101
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23392-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
ELYSEE 23392-5 *PALNI* MULTINORM BUNDJACKE *PALNI* MULTIRISK JACKET ELYSEE, GRAU/SCHWARZ Norm: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Klasse 2 (A1 + A2)EN 1149-5EN 61482-1-2 APC 1 (4kA)EN 13034 Typ PB (6)EN ISO 13688Obermaterial: 98% Baumwolle, 2% Karbon, 350 g/m²Beschichtung: THPC, 50 Wäschen, keine Nachimprägnierung erforderlichFarbe: norms: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 class 2 (A1 + A2)EN 1149-5EN 61482-1-2 APC 1 (4kA)EN 13034 Type PB (6)EN ISO 13688fabric composition: 98% cotton, 2% carbon, 350 g/m²coating: THPC, 50 washes, no need for recoatingcolour: grey / blacksize
Weitere Informationen:
Werksnummer:
23392-5
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bundjacke grau, blouson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.