Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 201750 Thermo Thin Fit diverse,45 Blister Folie / Kunststoff


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma 201750 Thermo Thin Fit diverse,45 Blister Folie / Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955-39976858551
Hersteller:
     Bama
Herst.-Nr.:
     201750
EAN/GTIN:
     4008402366911
Puma 201750 Thermo Thin Fit diverse,45 Blister Folie / Kunststoff
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
201750
Werksnummer:
201750999000045
Länge netto mm:
12,50
Breite netto mm:
1,00
Höhe netto mm:
34,50
Gewicht netto Kg:
0,050000
Länge brutto mm:
12,50
Breite brutto mm:
1,00
Höhe brutto mm:
34,50
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.