Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 264210 MISSION Sweatshirt blau,M Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS MISSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 264210 MISSION Sweatshirt blau,M Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS MISSI
Artikel-Nr.:
     1955-39976858590
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     264210
EAN/GTIN:
     4051428061728
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Puma 264210 MISSION Sweatshirt blau,M Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS MISSION Sweatshirt
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-03-15
HerstellerNr:
264210
Werksnummer:
26421030000000M
Länge netto mm:
54,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,600000
Länge brutto mm:
54,00
Breite brutto mm:
25,00
Höhe brutto mm:
4,00
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), flachbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.