Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 677530 ARDEN BLACK CTX MID schwarz/kombin.,41 Einzelkarton Pappe ALBATROS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma 677530 ARDEN BLACK CTX MID schwarz/kombin.,41 Einzelkarton Pappe ALBATROS
Artikel-Nr.:
     1955-39976859028
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     677530
EAN/GTIN:
     4051428103510
Puma 677530 ARDEN BLACK CTX MID schwarz/kombin.,41 Einzelkarton Pappe ALBATROS ARDEN BLACK CTX MID 275470;27547033000000M;Albatros;WRAP ME CTX Regenjacke;royal,M;Stück;1,00;41,95;49,99;EUR;AUSLAUF;62014010;CN;ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG;19,00;4051428073646;Polybag;Folie / Kunststoff;39,0;28,0;5,0;0,260;0,280;Umkarton;Pappe;60,0;40,0;23,0;7,800;10,000;30,00;ALBATROS WRAP ME CTX Regenjacke;"

Mit unserer Regenjacke WRAP ME CTX kann dir der Regen nichts anhaben! Durch ihr extraleichtes Material (260g Gesamtgewicht in Größe L) schützt sie dich zuverlässig bei der Arbeit und in der Freizeit, ohne dich in deinen Bewegungen einzuschränken. Natürlich ist diese Regenjacke wind- und wasserdicht und durch die langlebige COA.TEX® Membrane atmungsaktiv. Damit bei Wind und Wetter deine Sicherheit gewährleistet ist, sorgen reflektierende Drucke für eine bessere Sichtbarkeit. Zusätzlichen Komfort bieten die weitenregulierbare Kapuze und ein Belüftungsschlitz im Rücken. Ein besonderer Clou ist die Möglichkeit zur Verstauung, denn WRAP ME CTX kann unkompliziert in der Seitentasche aufbewahrt werden. Mit ALBATROS gibt es kein schlechtes Wetter - und erst recht keine falsche Kleidung!

profilierte, rutschfeste PU-Laufsohle Funktionsfutter mit atmungsaktiver und wasserabweisender COA.TEX® Membran herausnehmbares Fußbett
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-08
HerstellerNr:
677530
Werksnummer:
677530251000041
Länge netto mm:
32,00
Breite netto mm:
28,00
Höhe netto mm:
13,50
Gewicht netto Kg:
0,830000
Länge brutto mm:
32,00
Breite brutto mm:
28,00
Höhe brutto mm:
13,50
Gewicht brutto Kg:
1,190000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,19*
€ 82,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,96*
€ 79,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,41*
€ 75,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,46*
€ 74,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,05*
€ 60,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.