Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976859156 Herst.-Nr.: 1171250142 EAN/GTIN: 4007123684953 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1171250142 LED Strahler JARO 1060 P Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1171250142 | Länge netto mm: | 5,30 | Breite netto mm: | 11,20 | Höhe netto mm: | 15,80 | Gewicht netto Kg: | 0,345000 | Länge brutto mm: | 5,30 | Breite brutto mm: | 5,30 | Höhe brutto mm: | 11,20 | Gewicht brutto Kg: | 0,410000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsschalter, IR-Scheinwerfer, Infrarotscheinwerfer, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, arbeitsleuchte led brennenstuhl, led spot, arbeitslampe led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,9285* | € 19,7585* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,91* | € 20,31* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,51* | € 21,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,37* | € 21,64* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,53* | € 22,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|