Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCU601Z Akku-Schubkarre 2x18V mit elektrischem Hub (ohne Akku, ohne Ladeg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DCU601Z Akku-Schubkarre 2x18V mit elektrischem Hub (ohne Akku, ohne Ladeg
Makita DCU601Z Akku-Schubkarre 2x18V mit elektrischem Hub (ohne Akku, ohne Ladeg
Makita DCU601Z Akku-Schubkarre 2x18V mit elektrischem Hub (ohne Akku, ohne Ladeg
Artikel-Nr.:
     1955-39976866256
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCU601Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Baukarre
Bauschiebekarre
Makita DCU601Z Akku-Schubkarre 2x18V mit elektrischem Hub (ohne Akku, ohne Ladegerät) max. Traglast 180 kg, Antriebsgeschwindigkeit vorwärts 0-1,5/0-3,5/0-5,0 km/h, Antriebsgeschwindigkeit rückwärts 0-1,0 km/h, max. Steigwinkel 12° 2x18V • 180 kg • 0-1,5/3,5/5,0 km/h Eine Akku-Schubkarre mit 2x18 V Antrieb zum einfachen Transport von Lasten auf der Baustelle und im GaLaBau Die Akku-Schubkarre ist ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet. Sie dient zum Transport von Lasten aller Art bis 300 kg in völlig ebenen Flächen (0 - 3°) wie zum Beispiel in Fabriken oder großen Produktionstätten und bis 180 kg bei bis zu 12° Steigung. Die Akku-Schubkarre kann in drei Geschwindigkeiten vorwärts und einer rückwärts genutzt werden. Die elektrisch höhenverstellbare Ladefläche eignet sich optimal für Baumstämme oder Baustoffsäcke.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DCU601Z
Werksnummer:
DCU601Z
Länge netto mm:
1400,00
Breite netto mm:
730,00
Höhe netto mm:
820,00
Gewicht netto Kg:
145,000000
Länge brutto mm:
1400,00
Breite brutto mm:
730,00
Höhe brutto mm:
820,00
Gewicht brutto Kg:
145,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4.493,65*
€ 4.611,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.536,15*
€ 4.654,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.590,40*
€ 4.710,95*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.499,07*
€ 4.710,95*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.667,89*
€ 4.927,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.927,46*
€ 5.863,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.812,41*
€ 5.726,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.677,90*
€ 5.566,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.667,89*
€ 5.554,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.