Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCU602Z Akku-Schubkarre 2x18V mit elektrischer Kippfunktion (ohne Akku, o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DCU602Z Akku-Schubkarre 2x18V mit elektrischer Kippfunktion (ohne Akku, o
Makita DCU602Z Akku-Schubkarre 2x18V mit elektrischer Kippfunktion (ohne Akku, o
Makita DCU602Z Akku-Schubkarre 2x18V mit elektrischer Kippfunktion (ohne Akku, o
Artikel-Nr.:
     1955-39976866257
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCU602Z
EAN/GTIN:
     0088381772211
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Makita DCU602Z Akku-Schubkarre 2x18V mit elektrischer Kippfunktion (ohne Akku, ohne Ladegerät) max. Traglast (flaches Gelände) 300 kg, max. Traglast (bis zu 12° Steigung) 180 kg, Antriebsgeschwindigkeit vorwärts 0-1,5/0-3,5/0-5,0 km/h, Antriebsgeschwindigkeit rückwärts 0-1,0 km/h, max. Steigwinkel 12° 2x18V • 180 kg • 0-1,5/3,5/5,0 km/h Eine Akku-Schubkarre mit 2x18 V Antrieb zum einfachen Transport von Lasten auf der Baustelle und im GaLaBau Die Akku-Schubkarre ist ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet. Sie dient zum Transport von Schüttgut aller Art bis 300 kg in völlig ebenen Flächen (0 - 3°) wie zum Beispiel in Fabriken oder großen Produktionstätten und bis 180 kg bei bis zu 12° Steigung. Die Akku-Schubkarre kann in drei Geschwindigkeiten vorwärts und einer rückwärts genutzt werden. Die Transportwanne lässt sich zum einfachen Entleeren bis 90° kippen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DCU602Z
Werksnummer:
DCU602Z
Länge netto mm:
1530,00
Breite netto mm:
920,00
Höhe netto mm:
1025,00
Gewicht netto Kg:
205,500000
Länge brutto mm:
1530,00
Breite brutto mm:
920,00
Höhe brutto mm:
1025,00
Gewicht brutto Kg:
205,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.557,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.943,61*
€ 5.882,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.783,66*
€ 5.692,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.593,29*
€ 5.466,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.557,28*
€ 5.423,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.