| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976867913 Herst.-Nr.: 763451-50 EAN/GTIN: 4030839387801 |
| |
|
| | |
| ELTEN 763451-50 Sicherheitsschnürstiefel, RENZO Biomex GTX blue Mid ESD S3 , 763451-50 ELTEN BIOMEX PROTECTION Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 763451-50 | Werksnummer: | 763451-50 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 50 | Material: | Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobierte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, esd-schuhe elten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 94,91* | € 120,15* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,61* | € 120,17* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,08* | € 130,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 102,70* | € 133,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 51,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|