| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976877473 Herst.-Nr.: 16461-37 EAN/GTIN: 4030839289587 |
| |
|
| | |
| JORI Professional 16461-37 Sicherheitsschnürstiefel jo_BUILDER Mid ESD S3 Gr. 37 Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle PU/PU Sohle jo_EXPLORE PU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 FO/LG, Form B Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-02 | HerstellerNr: | 16461-37 | Werksnummer: | 16461-37 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 37 | Material: | Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,45* | € 69,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 52,72* | € 69,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,54* | € 70,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,41* | € 71,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 26,205* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|