| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976877620 Herst.-Nr.: 720861-38 EAN/GTIN: 4030839364536 |
| |
|
| | |
| ELTEN TRANSFOAMERS 720861-38 Sicherheitshalbschuh JORAN BOA® yellow Low ESD S3L Gr. 38 Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS Gummi Überkappe Kunststoffkappe EN ISO 20345 S3L FO/HRO/SC/SR, Form A BOA® Fit System Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-01 | HerstellerNr: | 720861-38 | Werksnummer: | 720861-38 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 38 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-schuhe elten, antistatik schuhe, sicherheitsschuhe gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 86,86* | € 111,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,89* | € 111,24* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,77* | € 112,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 85,96* | € 113,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|