| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976878129 Herst.-Nr.: 976670-45 EAN/GTIN: 4030839327531 |
| |
|
| | |
| ELTEN WELLMAXX 976670-45 Berufsstiefel RILEY XXF GTX blue-lime Mid ESD O2 WR CI Gr. 45 Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien ESD-fähige Softvlies-Brandsohle PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX EN ISO 20347 O2 FO/SR/WR/CI, Form B Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-08 | HerstellerNr: | 976670-45 | Werksnummer: | 976670-45 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 45 | Material: | Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, esd-schuhe elten, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,40* | € 126,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,75* | € 126,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 97,69* | € 127,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 99,48* | € 129,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|