Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE AA 3494 LC 275023 UV aushärtend 1L LOCTITE AA 3494 LC BO1L EN/DE/FR/ES/I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LOCTITE AA 3494 LC 275023 UV aushärtend 1L LOCTITE AA 3494 LC BO1L EN/DE/FR/ES/I
LOCTITE AA 3494 LC 275023 UV aushärtend 1L LOCTITE AA 3494 LC BO1L EN/DE/FR/ES/I
Artikel-Nr.:
     1955-39976880509
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     275023
EAN/GTIN:
     5010266340234
Suchbegriffe:
Loctite Lichthärtende Klebstoffe
Loctite UV Glasklebstoff
Loctite UV Kleber
Loctite UV Klebstoff
LOCTITE AA 3494 LC 275023 UV aushärtend 1L LOCTITE AA 3494 LC BO1L EN/DE/FR/ES/IT
Weitere Informationen:
Werksnummer:
275023
Länge netto mm:
122,00
Breite netto mm:
122,00
Höhe netto mm:
254,00
Gewicht netto Kg:
1,053000
Länge brutto mm:
122,00
Breite brutto mm:
122,00
Höhe brutto mm:
254,00
Gewicht brutto Kg:
1,156000
Ursprungsland:
IE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: loctite lichthärtende klebstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.452,07*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 745,207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.015,50*
€ 9.538,445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.765,70*
€ 9.241,183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.492,34*
€ 8.915,8846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.452,07*
€ 8.867,9633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.