Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKOKI CG36DCW5Z 36V Akku Freischneider ohne Akku, ohne Ladegerät 1 Fadenkopf, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKOKI CG36DCW5Z 36V Akku Freischneider ohne Akku, ohne Ladegerät 1 Fadenkopf, 1
HiKOKI CG36DCW5Z 36V Akku Freischneider ohne Akku, ohne Ladegerät 1 Fadenkopf, 1
Artikel-Nr.:
     1955-39976881532
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     CG36DCW5Z
EAN/GTIN:
     4966376414000
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Ersatzfadenkassette
HiKOKI CG36DCW5Z 36V Akku Freischneider ohne Akku, ohne Ladegerät 1 Fadenkopf, 1 Dreizahn Messer, 1 Schultergurt, 2 Schlüssel, 1 Messerschutz, 1 Schutzhaube, 1 Bike Griff




Weitere Informationen:
Werksnummer:
CG36DCW5Z
Länge netto mm:
1830,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
3,900000
Länge brutto mm:
1930,00
Breite brutto mm:
230,00
Höhe brutto mm:
185,00
Gewicht brutto Kg:
8,000000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Ausfuehrung:
1 Fadenkopf, 1 Dreizahn Messer, 1 Schult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,78*
€ 378,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.