Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RL 490460 • LeiKaTex® • BRIGHT LINE • Steppjacke •EN ISO 20471 Klasse 2 • neonge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RL 490460 • LeiKaTex® • BRIGHT LINE • Steppjacke •EN ISO 20471 Klasse 2 • neonge
Artikel-Nr.:
     1955-39976884130
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     490460-M
EAN/GTIN:
     4041095946022
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke
RL 490460 • LeiKaTex® • BRIGHT LINE • Steppjacke •EN ISO 20471 Klasse 2 • neongelb/grau Gr. M
Softe Steppjacke aus der BRIGHT LINE

Leipold-Workwear für Profis!

Sehr weiche und angenehm zu tragende Warnschutzjacke
Wärmend, wind- und wasserabweisend

• zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2

• thermofixierte Reflexstreifen im Front- und Rückenbereich und an den Ärmeln
• zusätzliche Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich
• grau abgesetzt
• Ärmel mit Strickbund
• Elastischer Bund
• 2 Seiteneinschubtaschen mit Reißverschluss, rechts mit zusätzlicher Kleingeldtasche und Klettverschluss
• 1 große Smartphone-Innentasche mit Klettverschluss
• Kinnschutz
• verstellbare und gefütterte Kapuze
• doppellagige Innenwattierung für bessere Wärmeisolierung

Material:
• Obermaterial: 100 % Polyester - Stretch mit TPU-Membran
• Wattierung: 100 % Polyester: Body: 280 g/m², Ärmel: 200 g/m², Kapuze: 180 g/m²
• Futter: 100 % Polyester

Freifläche für Logos u.ä. : 0,24 m² = 2.400 cm²
Weitere Informationen:
Werksnummer:
490460-M
Gewicht netto Kg:
0,950000
Gewicht brutto Kg:
0,950000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.