Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 206328 • SCOUT 3.0 GTX brown •Wanderschuh mit GORE-TEX® Membran Gr. 9.5 / 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Scout 3.0 GTX O6 brown
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Scout 3.0 GTX O6 brown
Artikelbild: HAIX Freizeitstiefel Scout 3.0 GTX O6 brown
Artikel-Nr.:
     1955-39976884200
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     860328-9.5 / 44
EAN/GTIN:
     4044465542749
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
HAIX 206328 • SCOUT 3.0 GTX brown •Wanderschuh mit GORE-TEX® Membran Gr. 9.5 / 44©Fotos: HAIX

Obermaterial
Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 1,9 – 2,1 mm dick.

Innenfutter
GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Kunststoff-/Vliesbrandsohle
Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine).

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

HAIX® Absorption
Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.

Sohle
Gummi/PU Sohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen- und Absatzsprengung. Kraftstoffbeständig, nicht kreidend, hervorragende Kälte- u. Hitzeisolation. Gemäß EN ISO 20347:2012.

HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

HAIX® Climate System
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen.

HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

HAIX® CO System DGUV Regel 112-191 (BGR 191)
Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance. Anfertigung von orthopädischen Einlagen über das CO-System möglich.

HAIX® Ankle Protector System
Sicherheitsprotektoren schützen vor Verletzungen im Knöchelbereich.

Sonstiges
Sehr gute Wärme- und Kälteisolierung, handaufgezogener Gummirandstreifen im Spitzen- und Fersenbereich für eine längere Lebensdauer, Anziehschlaufe, antistatisch
Weitere Informationen:
Werksnummer:
860328-9.5 / 44
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
Kroatien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9.5 / 44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,43*
€ 192,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,07*
€ 218,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.