Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 610037 BLACK EAGLE® Safety Pro • LOW BLACK/SILVER •S7S = S3 + WR Sicherheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 610037 Safety Pro low Gr. 39 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 610037 Safety Pro low Gr. 39 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976884242
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     866037-6.0 / 39
EAN/GTIN:
     4044465526602
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
HAIX 610037 BLACK EAGLE® Safety Pro • LOW BLACK/SILVER •S7S = S3 + WR Sicherheitsschuh Gr. 6.0 / 39©Fotos: HAIX

UKCA CE EN ISO 20345:2022 S7S HRO HI CI FO SR

Farbe: black-silver, Mikrofaser/Textil, extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended, Schafthöhe 7,5 cm, antistatisch, ESD, Sohle 019

Obermaterial
Kombination aus Mikrofaser und extrem schnitt- und abriebfestem Textilmaterial.

Innenfutter
GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

HAIX® Absorption
Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.

HAIX® Protective Sole
Leichter und metallfreier Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände.

Sohle
Moderner, leichter Sportschuh Sohlenaufbau mit Gummi Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Hitzeresistent, kälteisolierend sowie kraftstoffbeständig gemäß EN ISO 20345:2022, nicht kreidend.

ESD
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach EN 61340-4-3:2002, EN 61340-5-1:2008.

HAIX® Protective Cap
Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.

HAIX® Composite Toe Cap
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX® Smart Lacing
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sonstiges
Geringes Gewicht, metallfrei, für orthopädische Einlagen zertifiziert
Weitere Informationen:
Werksnummer:
866037-6.0 / 39
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
Kroatien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6.0 / 39
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 125,84*
€ 161,34*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 126,44*
€ 162,14*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 114,13*
€ 167,57*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.