Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. AVM Fritz! Fon M2 C4 C5 312BAT006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA Akku f. AVM Fritz! Fon M2 C4 C5 312BAT006
Artikel-Nr.:
     296-3207DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3207
EAN/GTIN:
     4055655204033
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Navigationsgeräte Akku
navigationsgeräte akku

PATONA Akku f. AVM Fritz! Fon M2 C4 C5 312BAT006

Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Garmin Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 750mAh
Zellentyp: Li-Ion
Marke: PATONA

Der Akku ist passend für folgende Modelle:

AVM
FRITZ!Fon
M2 C4 C5

Original-Bezeichnung der FRITZ!Fon Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

FRITZ!Fon 312BAT006

Wissenswertes:
Mit diesem Li-ion-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Weitere Suchbegriffe: UNIVERSELL, Akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.