Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EZAR blau<br><br>Das EZAR ist ein S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPG® Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EZAR blau<br><br>Das EZAR ist ein S
SPG® Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EZAR blau<br><br>Das EZAR ist ein S
Artikel-Nr.:
     1955-39976983304
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SPG® Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser EZAR blau

Das EZAR ist ein Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug. Daher ist es besonders sicher: Die Klinge zieht sich vollautomatisch in den Griffkörper zurück, auch wenn du den Daumen auf dem Schieber lässt. Zudem ist es mit einer Klinge mit abgerundeter Spitze ausgerüstet, um die Stichgefahr zu reduzieren. Das EZAR verfügt über einen stabilen Kunststoffkörper und ist daher besonders wirtschaftlich. Durch den 3-Seitenschieber ist es für Horizontal- wie Vertikalschnitte flexibel einsetzbar. Und natürlich ist es für Rechts- wie Linkshänder nutzbar. Das EZAR lässt sich sehr einfach öffnen, um es zu reinigen oder die Klinge zu wechseln. Die Klinge kann gewendet werden, wodurch sich die Wirtschaftlichkeit des EZAR nochmals erhöht. Der Klebebandritzer aus Metall am Messerkopf schont deine Klinge zusätzlich. Besonders gut geeignet für dickere Schneidmaterialien, Wellpappe, Umreifungsband, Klebeband, Folie, Textilien, Filz, PVC, Leder, Gummi, Schnur, etc.
Kunststoff, Stahl
Logistik, Industrie
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7701
Werksnummer:
7701-
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
4,20
Höhe netto mm:
2,20
Gewicht netto Kg:
29,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
unbekannt
25
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 6,04*
21 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 151,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.