Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser LEWIS K710 schwarz<br><br>Das LEWIS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPG® Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser LEWIS K710 schwarz<br><br>Das LEWIS
SPG® Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser LEWIS K710 schwarz<br><br>Das LEWIS
Artikel-Nr.:
     1955-39976983305
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7710
EAN/GTIN:
     0073441007136
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SPG® Pacific Handy Cutter® Sicherheitsmesser LEWIS K710 schwarz

Das LEWIS K710 ist ein äußerst robustes Sicherheitsmesser für harte Schneideinsätze. Es verfügt über eine vollautomatische Schutzkappe, welche die Klinge verdeckt. Dadurch bietet das Messer eine sehr hohe Sicherheit. Zum Schnitt wird die Schutzkappe mittels Schieber entriegelt. Nach Beendigung des Schnittes verriegelt die Schutzkappe in Ausgangsposition und deckt somit die Klinge ab. Zusätzlich können über den Daumenschieber zwei Schnitttiefen ausgewählt werden. Sehr einfacher Klingenwechsel. Durch seine Konstruktion ist das LEWIS K710 prädestiniert für Kraftschnitte auf Zug und Druck. Ideal für dicke und harte Schneidmaterialen, aber auch für Sackwaren.
Kunststoff, Stahl
Industrie, Logistik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7710
Werksnummer:
7710-
Länge netto mm:
17,00
Breite netto mm:
3,80
Höhe netto mm:
2,40
Gewicht netto Kg:
93,000000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 28,87*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 267,26004*
€ 335,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,10*
€ 398,769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,26004*
€ 382,29945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 283,10004*
€ 336,88905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,92*
€ 330,7248
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 273,45*
€ 325,4055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 267,26004*
€ 318,03945
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 22,27167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.