Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 1913L6-2 Bodenhakenklinge 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 1913L6-2 Bodenhakenklinge 80mm
Makita 1913L6-2 Bodenhakenklinge 80mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976984179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1913L6-2
EAN/GTIN:
     0197050350725
Makita 1913L6-2 Bodenhakenklinge 80mm
Weitere Informationen:
Werksnummer:
1913L6-2
Länge netto mm:
158,00
Breite netto mm:
58,00
Höhe netto mm:
159,00
Gewicht netto Kg:
0,275000
Länge brutto mm:
158,00
Breite brutto mm:
58,00
Höhe brutto mm:
159,00
Gewicht brutto Kg:
0,275000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.