Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SC00000270 Hydrauliköl 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita SC00000270 Hydrauliköl 1 Liter
Makita SC00000270 Hydrauliköl 1 Liter
Artikel-Nr.:
     1955-39976984489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SC00000270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 1 liter
hydrauliköl
Makita SC00000270 Hydrauliköl 1 Liter
Weitere Informationen:
Werksnummer:
SC00000270
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
56,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
1,022000
Länge brutto mm:
200,00
Breite brutto mm:
56,00
Höhe brutto mm:
250,00
Gewicht brutto Kg:
1,022000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.