Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter Norm 908-A4-G3/8-A Verschlussschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganter Norm 908-A4-G3/8-A Verschlussschrauben, Edelstahl
Ganter Norm 908-A4-G3/8-A Verschlussschrauben, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1955-39976989574
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     908-A4-G3/8-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Verschlussschrauben ohne DIN
din 908 g3/8
Ganter Norm 908-A4-G3/8-A Verschlussschrauben, Edelstahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
908-A4-G3/8-A
Werksnummer:
908-A4-G3/8-A
Gewicht netto Kg:
0,022500
Gewicht brutto Kg:
0,022500
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: din 908 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.