Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter Norm 908-A4-G3/8-AC Verschlussschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganter Norm 908-A4-G3/8-AC Verschlussschrauben, Edelstahl
Ganter Norm 908-A4-G3/8-AC Verschlussschrauben, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1955-39976989576
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     908-A4-G3/8-AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Verschlussschrauben ohne DIN
din 908 g3/8
Ganter Norm 908-A4-G3/8-AC Verschlussschrauben, Edelstahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
908-A4-G3/8-AC
Werksnummer:
908-A4-G3/8-AC
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: din 908 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.