Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
>
Artikel
Bosch 2608000669 Rohr flexibel für Bosch-Sauger, 0,8 m, 35 mm, für GAS 18V-1, Ea
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-4000500557
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608000669
EAN/GTIN:
3165140923415
Bosch 2608000669 Rohr flexibel für Bosch-Sauger, 0,8 m, 35 mm, für GAS 18V-1, EasyVac 12 Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert. Durchmesser mm: 35, Nennweite [mm]: 35, Länge [m]: 0,80, Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608000669
Werksnummer:
2608000669
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,34*
Lager 79DAC
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 5,36*
Lager 1498
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 3,88*
€ 5,38*
Lager 2478
3 Tage
18
15
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,39*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,56*
€ 6,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Sauger GAS 18V-1
Bosch
06019C6200
ab € 65,26*
Sonstiges
Akku-Sauger UniversalVac 18
Bosch
06033B9102
ab € 49,63*
Sonstiges
Akku-Sauger UniversalVac 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Ladegerät
Bosch
06033B9103
ab € 92,11*
Sonstiges
Trockensauger EasyVac 12
Bosch
06033D0000
ab € 42,40*
Sonstiges
Trockensauger EasyVac 12: 1 Akkupack PBA 12V 2,0Ah O-B
Bosch
06033D0001
ab € 76,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen