Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608628461 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 6,4 mm, L 16,2 mm, G 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608628461 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 6,4 mm, L 16,2 mm, G 54 mm
Bosch 2608628461 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 6,4 mm, L 16,2 mm, G 54 mm
Bosch 2608628461 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 6,4 mm, L 16,2 mm, G 54 mm
Artikel-Nr.:
     1955-4000500659
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628461
EAN/GTIN:
     3165140374347
Suchbegriffe:
Bündigfräser
bündigfräser bosch
bündigfräser
bündigfräser schaft 6mm
Bosch 2608628461 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 6,4 mm, L 16,2 mm, G 54 mm Der Bündigfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Bündigfräsen. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Bestimmt für das bündige Fräsen von hervorstehenden Material wie laminierte oder beschichtete Paneele aus weichem und harten Massivholz sowie aus Holzverbundstoffen. Er eignet sich für Handfräsen und tragbare Tischfräsen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung. Schaft mm: 6, Durchmesser (D) mm: 6,4, Arbeitslänge (L) mm: 16,2, Gesamtlänge (G) mm: 54
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608628461
Werksnummer:
2608628461
Gewicht netto Kg:
0,044000
Gewicht brutto Kg:
0,043000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 8,63*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 8,64*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 8,76*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,37*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.