Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-4000500725 Herst.-Nr.: 06008B0501 EAN/GTIN: 3165140961080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bosch 06008B0501 Ladestation Multi-Area-fähig für Roboter-Rasenmäher MultiArea-fähige Ladestation für Roboter-Rasenmäher. Mit einer zusätzlichen Ladestation kann der Indego auf einer anderen Rasenfläche eingesetzt werden und bietet trotzdem weiterhin alle Vorteile der Logicut-Schnittsystematik. Mit dem Indego werden die Rasenflächen kartiert, gespeichert und nummeriert. Selbst, wenn der Mäher auf unterschiedlichen Rasenflächen eingesetzt wird, weiß er, auf welcher Fläche noch zu mähen ist. Mit dem Indego können bis zu drei Rasenflächen bearbeitet werden (Voraussetzung: drei Ladestationen). Gültig für Indego 350/400 W/EEU-Modelle und Indego S+-Modelle. Maximale kombinierte Größe der Rasenflächen: 350 / 400 m² (je nach Modell). Ladestation, Netzgerät, Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 06008B0501 | Werksnummer: | 06008B0501 | Gewicht netto Kg: | 2,600000 | Gewicht brutto Kg: | 2,600000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 209,17* | € 246,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 210,42* | € 250,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 23,00* | ab € 215,89* | € 252,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 223,19* | € 260,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 237,76* | € 285,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|