Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000500892 Herst.-Nr.: 2608664484 EAN/GTIN: 3165140935975 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608664484 Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3, 85 mm, 10er-Pack Das Segmentsägeblatt Starlock ACZ 85 RT3 mit besonders hoher Lebensdauer beim Entfernen von Mörtel und abrasivem Material Die Schneidekante ist für erhöhte Verschleißfestigkeit mit hochwertigem Carbide-Korn der Körnung 30 besetzt. Dieser Schneider ist ideal geeignet für das Ausfräsen von Fliesenfugen in Standardbreite und das Fräsen von Schlitzen in Porenbeton. Auch lassen sich mit ihm kleinere Ausschnitte und Aussparungen in weiche Wandfliesen, Zementfaserplatten und faserverstärkte Verbundwerkstoffe sägen. Es ist kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Es ist kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Die spitzen Sägeblattenden ermöglichen das Arbeiten in schwer zugänglichen Ecken und der runde Teil des Blatts gerade Schnitte. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Werkstoff: Carbide-RIFF, Durchmesser [mm]: 85 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608664484 | Werksnummer: | 2608664484 | Gewicht netto Kg: | 0,382000 | Gewicht brutto Kg: | 0,382000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 106,17* | € 122,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 106,03* | € 122,82* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 105,81* | € 122,86* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 106,26* | € 123,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 139,69* | € 165,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 139,69* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|