Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000500920 Herst.-Nr.: 2608661633 EAN/GTIN: 3165140492379 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608661633 BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood and Metal, 100 mm, 1er-Pack Das Segmentsägeblatt Starlock ACZ 100 BB ermöglicht breite und tiefe bündige Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff. Der besonders große Blattdurchmesser von 100 mm ermöglicht breite Schnitte in Türrahmen und kleinere Profile sowie lange Schnitte in Bodenhöhe. Die mit der patentierten Rundschweißtechnologie von Bosch hergestellten Zähne fertigen breite Schnitte ohne Verklemmen oder Hitzeverfärbungen an. Mit dieser exklusiven Technologie wird ein breiterer Streifen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) auf einen schmaleren Grundkörper aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) geschweißt. Das Ergebnis sind freistehende, harte Zähne. Das Blatt ist kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Beim Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material ist die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) verschleiß- und hitzeresistent und verleiht dem Blatt eine hohe Lebensdauer. Auch lassen sich mit den Sägeblattspitzen schwer zugängliche Ecken erreichen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Werkstoff: BIM, Durchmesser [mm]: 100 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608661633 | Werksnummer: | 2608661633 | Gewicht netto Kg: | 0,049000 | Gewicht brutto Kg: | 0,054000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,27* | € 15,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,29* | € 16,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,34* | € 16,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,34* | € 16,50* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,54* | € 21,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|