Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000505969 Herst.-Nr.: 50734 EAN/GTIN: 4046719576579 |
| |
|
| | |
| 3M 50734 DE272955746 Premium Lackiermasken-Set mit Halbmaske Serie 7500 7500 A2/P3 (Größe L) Premium Lackiermasken-Set Serie 7500 inkl. Zubehör in luftdichter und wiederverschließbarer Aufbewahrungsbox, noch besseren Schutz bei der Arbeit mit modernen Lacksystemen. Für Kombinationsfilter Gase, Dämpfe, Partikel. Patentiertes Cool-Flow-Ausatemventil für reduzierte Atemwiderstände und einfaches Atmen. Bajonett-Klick-Anschluss für einfachen Filterwechsel. Set bestehend aus: 1x 7502 Maskenkörper, 2x 06915 Filter A2, 4x 05935 Filter P3, 2x 501 Filtergehäusedeckel, 10x 105 Reinigungstücher.Schutzstufe:A2P3 RMaterial:Maskenkörper aus SilikonAnwendung:Für alle Lackierarbeiten, Anmischen von Farben und Einsatz von Klebstoffen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 50734 | Werksnummer: | 1425130115 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HALBMASKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Kombifilter A, Aufbewahrungsbox Vollsichtmaske, Maskenschutzbox, Sammelbehälter, einweg-halbmaske 3m, einweg halbmaske |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 64,43* | € 78,19* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 64,80* | € 78,93* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 5,50* | ab € 63,16* | € 79,19* | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | € 5,99* | ab € 65,20* | € 81,20* | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 74,4625* | € 90,2825* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 324,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|